Šlifavimo popierius (SiC), atsparus vandeniui Matador, 230×280 mm, Grūdėtumas: 150

Prekės Nr.: 557500 150
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt. (13,44 € / 1 Square metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    0,86 € / 1 vnt.
    (13,44 € / 1 Square metre)
  • Nuo50vnt.
    0,72 € / 1 vnt.
    (11,25 € / 1 Square metre)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
1 958 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Matador
Šlifavimo priemonė Silicio karbidas
Šlifavimo priemonių kodas SiC
Grūdėtumas 150
Smulkumo laipsnis vidutinis
Šlifavimo lapo plotis 280 mm
Šlifavimo lapo ilgis 230 mm
Gamintojo pavadinimas 911 C
Produkto rūšis Šlifavimo popierius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 557500 150
Kopijuoti
EAN / GTIN 4002748308772
Kopijuoti
Gamintojo numeris 130877
Kopijuoti
Gamintojas Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Germany, www.starcke.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
tinka / [m/min]
 
Plienas <1400 N/mm²
tinka / [m/min]
 
Plienas <55 HRC
tinka / [m/min]
 
Plienas <60 HRC
tinka / [m/min]
 
Plienas <67 HRC
tinka / [m/min]
 
INOX
tinka / [m/min]
 
Ti
tinka / [m/min]
 
Ketus (G)
tinka / [m/min]
 
Plastikas, GFK
tinka / [m/min]
 
Akmuo
tinka / [m/min]
 
Dažai
tinka / [m/min]
 
Uni
tinka / [m/min]
 
drėgnas, maks.
tinka / [m/min]
 
sausasis
tinka / [m/min]
 

Aprašymas

Modelis:

Labai stiprus ir lankstus lateksinis popierius su tolygiai paskleistais silicio karbido (SiC) grūdeliais. Gerai surišti abrazyviniai grūdeliai, aukštas šlifavimo produktyvumas ir didelis patvarumas. Lapelių dydis 230×280 mm.

Paskirtis:

Geriausiai tinka rankomis šlifuoti kėbulus, remonto ir lakavimo dirbtuvėse, šlifuoti ir poliruoti lakuotus arba glaistytus paviršius.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį:

Prisijunkite prie savo paskyros

Login

Your contact person
Į prekių krepšelį