Šlifavimo popierius (SiC), atsparus vandeniui Matador 1000

Prekės Nr.: 557500 1000
(13,13 € / 1 Square metre)

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    0,84 € / vnt.
    (13,13 € / 1 Square metre)
  • Nuo50vnt.
    0,70 € / vnt.
    (10,94 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 198 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Matador
    Šlifavimo priemonės Silicio karbidas
    Šlifavimo priemonių kodas SiC
    Grūdėtumas 1 000
    Smulkumo laipsnis polir.
    Šlifavimo lapo plotis 280 mm
    Šlifavimo lapo ilgis 230 mm
    Gamintojo pavadinimas 911 A
    Produkto rūšis Šlifavimo popierius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 557500 1000
    EAN / GTIN 4002748337703
    Gamintojo numeris 133770

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    Plienas <67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Ketus (G)
     
    Plastikas, GFK
     
    Akmuo
     
    Dažai
     
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Labai stiprus ir lankstus lateksinis popierius su tolygiai paskleistais silicio karbido (SiC) grūdeliais. Gerai surišti abrazyviniai grūdeliai, aukštas šlifavimo produktyvumas ir didelis patvarumas. Lapelių dydis 230×280 mm.

    Paskirtis:

    Geriausiai tinka rankomis šlifuoti kėbulus, remonto ir lakavimo dirbtuvėse, šlifuoti ir poliruoti lakuotus arba glaistytus paviršius.