{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonės | Cubitron™ II šlifavimo grūdeliai | |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Grūdėtumo palyginimas | 80 | |
Smulkumo laipsnis | labai rupus | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko⌀ | 76,2 mm | |
Gamintojo pavadinimas | GB-DR | |
Modelis | coarse heavy duty | |
maksimalus sūkių skaičius | 18 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Neaustinė šlifavimo medžiaga |
Produkto numeris | 554063 80 | |
EAN / GTIN | 30048011603569 | |
Gamintojo numeris | 7100007318 |