Guminė šlifavimo lėkštelė su M14 sriegiu standi, Išorinis ⌀: 75mm

Prekės Nr.: 554088 75
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 75 mm
Sriegis M14
maksimalus sūkių skaičius 20 000 min-1
Produkto rūšis Atraminė lėkštelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 554088 75
EAN / GTIN 4045197882257
Gamintojo numeris 554088 75

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo diskų tvirtinimui greitąja užveržimo sistema su išoriniu sriegiu (Roloc™, Combidisc®).
Guminė šlifavimo lėkštelė su M14 sriegiu.
Roloc™ greitojo keitimo sistema leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Pastaba:

Tinkamus kampinius šlifuoklius rasite Nr. 079325.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį