Neaustinės medžiagos diskas GB-DR 50

Prekės Nr.: 554063 50

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    4,27 € / vnt.
  • Nuo25vnt.
    3,56 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
785 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumo palyginimas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šlifavimo priemonės Cubitron™ II šlifavimo grūdeliai
    Šlifavimo priemonių kodas Keramika
    Grūdėtumo palyginimas 50
    Smulkumo laipsnis ypač rupus
    Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
    Disko⌀ 76,2 mm
    Gamintojo pavadinimas GB-DR
    Modelis coarse super duty
    maksimalus sūkių skaičius 18 000 min-1
    Produkto rūšis Neaustinė šlifavimo medžiaga

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 554063 50
    EAN / GTIN 30048011603576
    Gamintojo numeris 7100009310

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    Plienas <67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Ketus (G)
     
    CuZn
     
    Plastikas, GFK
     
    Mediena
     
    Akmuo
     
    Dažai
     
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu” per trumpiausią laiką.
    Neaustinės medžiagos šlifavimo diskai su abrazyviais Cubitron šlifavimo grūdeliais (CER) ant patvaraus audinio.

    Paskirtis:

    Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.
    Galima vienu įrankiu nušlifuoti ir užbaigti be užvartų. Tvirti kraštai ir ilga eksploatavimo trukmė.

    Pastaba:

    Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510.