Guminė šlifavimo lėkštelė, koto ⌀ 6 mm vidutinio standumo 75 mm

Prekės Nr.: 554092 75
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Išorinis ⌀ 75 mm
    tvirtinama iš įrankio pusės Greitoji užveržimo sistema išoriniu sriegiu
    Tvirtinimas iš prietaiso pusės Koto ⌀ 6 mm
    Koto ⌀ 6 mm
    tinka greitojo keitimo sistemai Roloc™
    maksimalus sūkių skaičius 20 000 min-1
    Produkto rūšis Atraminė lėkštelė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 554092 75
    EAN / GTIN 2050001032874
    Gamintojo numeris 7000061499

    Aprašymas

    Modelis:

    Šlifavimo diskų tvirtinimui greitąja užveržimo sistema su išoriniu sriegiu (Roloc™, Combidisc®).
    Guminė šlifavimo lėkštelė su integruotu 1/4 colio tvirtinimo sriegiu ir 6 mm kotu. Montuojama ant M14 suklio su adapteriu Nr. 554081.
    Roloc™ greitojo keitimo sistema leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

    Paskirtis:

    Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

    Pastaba:

    Tinkamus kampinius šlifuoklius rasite Nr. 079325.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį