{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Dantų forma Z plienui | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z plienas | |
Dantų smulkumas | stambiadantis | |
Ašmenys | HM | |
Forma | G1020 | |
Forma | elipsinė | |
Galvos ⌀ | 9,6 mm | |
Galvutės ilgis | 19 mm | |
Bendras ilgis | 64 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 540740 G1020 | |
EAN / GTIN | 4045197804914 | |
Gamintojo numeris | 540740 G1020 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freza Z plienas - rupiam apdirbimui, HM, Tipas: G1020
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
37,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
40,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
44,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
767 vnt. yra sandėlyje
28,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
82 vnt. yra sandėlyje
40,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
47,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | elipsinė | elipsinė | elipsinė | elipsinė | Elipsinės formos | Elipsinės formos |
Galvos ⌀ | 9,6 mm | 10 mm | 10 mm | 9,5 mm | 10 mm | 10 mm |
Ašmenys | HM | HM | HM | HM | HM | HM TiAlN |
Dantų smulkumas | stambiadantis | stambiadantis | labai glotnus | vidutinio stambumo dantys | vidutinio grubumo | vidutinio grubumo |
Koto ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produkto rūšis | Freza | Freza | Freza | Freza | Freza | Freza |
Galvutės ilgis | 19 mm | 20 mm | 20 mm | 19 mm | 20 mm | 20 mm |