Freza Z plienas - rupiam apdirbimui F1225

Prekės Nr.: 540740 F1225
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Dantų forma Z plienui
    Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas Z plienas
    Dantų smulkumas stambiadantis
    Ašmenys HM
    Forma F1225
    Forma suapvalintos elipsės formos
    Galvos ⌀ 12,7 mm
    Galvutės ilgis 25 mm
    Bendras ilgis 70 mm
    Koto ⌀ 6 mm
    Produkto rūšis Freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 540740 F1225
    EAN / GTIN 4045197804891
    Gamintojo numeris 540740 F1225

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    Plienas <67 HRC
     
    Ketus (G)
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Naujoviškos formos dantų geometrija užtikrina didelį našumą ir tuo pačiu metu žemą radialinį mušimą bei gerą valdymą. Susidarančios optimalios drožlės (neaštrios) užtikrina aukštą paviršiaus kokybę. Koto⌀ 6 mm.

    Paskirtis:

    Optimaliai pritaikyta apdirbti plieną ir plieno liejinius.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį