Freza Z plienas - rupiam apdirbimui A0616

Prekės Nr.: 540740 A0616
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Dantų forma Z plienui
    Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas Z plienas
    Dantų smulkumas stambiadantis
    Ašmenys HM
    Forma A0616
    Forma Cilindras
    Galvos ⌀ 6 mm
    Galvutės ilgis 18 mm
    Bendras ilgis 50 mm
    Koto ⌀ 6 mm
    Produkto rūšis Freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 540740 A0616
    EAN / GTIN 4045197804709
    Gamintojo numeris 540740 A0616

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    Plienas <67 HRC
     
    Ketus (G)
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Naujoviškos formos dantų geometrija užtikrina didelį našumą ir tuo pačiu metu žemą radialinį mušimą bei gerą valdymą. Susidarančios optimalios drožlės (neaštrios) užtikrina aukštą paviršiaus kokybę. Koto⌀ 6 mm.

    Paskirtis:

    Optimaliai pritaikyta apdirbti plieną ir plieno liejinius.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį