Freza Z plienas - rupiam apdirbimui A1225

Prekės Nr.: 540740 A1225
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Dantų forma Z plienui
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas Z plienas
Dantų smulkumas stambiadantis
Ašmenys HM
Forma A1225
Forma Cilindras
Galvos ⌀ 12,7 mm
Galvutės ilgis 25 mm
Bendras ilgis 70 mm
Koto ⌀ 6 mm
Produkto rūšis Freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 540740 A1225
EAN / GTIN 4045197804730
Gamintojo numeris 540740 A1225

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Ketus (G)
 

Aprašymas

Modelis:

Naujoviškos formos dantų geometrija užtikrina didelį našumą ir tuo pačiu metu žemą radialinį mušimą bei gerą valdymą. Susidarančios optimalios drožlės (neaštrios) užtikrina aukštą paviršiaus kokybę. Koto⌀ 6 mm.

Paskirtis:

Optimaliai pritaikyta apdirbti plieną ir plieno liejinius.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį