{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Dantų forma Z9 | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z9 | |
Dantų smulkumas | labai rupiam apdirbimui (NE / Al) | |
Ašmenys | HM | |
Forma | L1230 | |
Forma | suapvalinto kūgio formos | |
Galvos ⌀ | 12 mm | |
Galvutės ilgis | 30 mm | |
Bendras ilgis | 70 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 540709 L1230 | |
EAN / GTIN | 4045197522559 | |
Gamintojo numeris | 540709 L1230 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Freza Z9 − labai rupiam apdirbimui (NE/Al) L1230
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
54,40 €
53,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje
53,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | suapvalinto kūgio formos | Užapvalinto kūgio formos |
Bendras ilgis | 70 | 70 |
Galvos ⌀ | 12 | 12 |
Ašmenys | HM | HM |
Dantų smulkumas | labai rupiam apdirbimui (NE / Al) | vidutinio grubumo |
Koto ⌀ | 6 | 6 |
Produkto rūšis | Freza | Freza |