{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Dantų forma Z9 | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z9 | |
Dantų smulkumas | labai rupiam apdirbimui (NE / Al) | |
Ašmenys | HM | |
Forma | L1020 | |
Forma | suapvalinto kūgio formos | |
Galvos ⌀ | 10 mm | |
Galvutės ilgis | 20 mm | |
Bendras ilgis | 60 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 540709 L1020 | |
EAN / GTIN | 4045197522566 | |
Gamintojo numeris | 540709 L1020 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Freza Z9 − labai rupiam apdirbimui (NE/Al), HM, Tipas: L1020
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
44,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
38,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
41,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | suapvalinto kūgio formos | suapvalinto kūgio formos | Užapvalinto kūgio formos |
Bendras ilgis | 60 mm | 76 mm | 65 mm |
Galvos ⌀ | 10 mm | 9,6 mm | 10 mm |
Ašmenys | HM | HM | HM |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z9 | Z plienas | INOX |
Koto ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Galvutės ilgis | 20 mm | 30 mm | 20 mm |