{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Dantų forma Z9 | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z9 | |
Dantų smulkumas | labai rupiam apdirbimui (NE / Al) | |
Ašmenys | HM | |
Forma | D1210 | |
Forma | rutuliu | |
Galvos ⌀ | 12 mm | |
Galvutės ilgis | 10 mm | |
Bendras ilgis | 51 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 540709 D1210 | |
EAN / GTIN | 4045197522511 | |
Gamintojo numeris | 540709 D1210 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Freza Z9 − labai rupiam apdirbimui (NE/Al) D1210
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
34,10 €
33,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje
33,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
33,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | rutuliu | rutuliu | Rutulinės formos |
Bendras ilgis | 51 | 51 | 51 |
Galvos ⌀ | 12 | 12 | 12 |
Ašmenys | HM | HM | HM |
Dantų smulkumas | labai rupiam apdirbimui (NE / Al) | smulkiadantis | vidutinio grubumo |
Produkto rūšis | Freza | Freza | Freza |
Galvutės ilgis | 10 | 10 | 10 |