{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Dantų forma Z9 | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z9 | |
Dantų smulkumas | labai rupiam apdirbimui (NE / Al) | |
Ašmenys | HM | |
Forma | AS1225 | |
Forma | Cilindras su galiniais dantimis | |
Galvos ⌀ | 12 mm | |
Galvutės ilgis | 25 mm | |
Bendras ilgis | 65 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 540709 AS1225 | |
EAN / GTIN | 4045197679796 | |
Gamintojo numeris | 540709 AS1225 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freza Z9 − labai rupiam apdirbimui (NE/Al) AS1225
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
53,80 €
53,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
50,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
49,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
59,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
156 vnt. yra sandėlyje
53,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Galvos ⌀ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Ašmenys | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM DLC |
Koto ⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Serija | Dantų forma Z9 | Dantų forma Z1 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Produkto rūšis | Freza | Freza | Freza | Freza | Freza |
Galvutės ilgis | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |