Precizinė pusapvalė dildė 150/00

Prekės Nr.: 525000 150/00
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis be antgalio mm / šveicariško tipo įkartos Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    atitinka vokišką įkartų tipą 1
    Skerspjūvis 15,1×5,8 mm
    Ilgis be antgalio 150 mm
    Produkto rūšis Precizinė dildė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 525000 150/00
    EAN / GTIN 613548069448
    Gamintojo numeris LP1560-6-00

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    Plienas <67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Ketus (G)
     
    CuZn
     
    Plastikas, GFK
     
    Mediena
     
    Uni
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Šveicariškos precizinės dildės atitinka aukščiausius formos ir įkartų tikslumo, našumo ir patvarumo reikalavimus. Specialus plienas, kurio kietis 65-66 HRC. Priešingai nei dildžių dirbtuvėms, šių dildžių forma tiksliai pritaikyta apdirbimo paskirčiai, šiek tiek gaubta, su specialaus lenkto profilio įkartomis ir dideliu įvairaus įkartų rašto pasirinkimu. Todėl dildės naudojamos ekonomiškai ir išgaunamas tolygus paviršius.
    Įkartos iš visų pusių; smailiu galu.