Kietmedžio rankena dildei 120 mm

Prekės Nr.: 519400 120
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 172 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Bendras ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Bendras ilgis 120 mm
    Norma DIN 395
    tinka dildžių ilgiui (plokščios, tribriaunės, pusapvalės dildės) 150 mm - 200 mm
    tinka dildžių ilgiui (keturbriaunės, apvalios dildės) 250 mm
    Produkto rūšis Rankena

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 519400 120
    EAN / GTIN 2050001029546
    Gamintojo numeris 05004048001

    Aprašymas

    Modelis:

    Iš kietmedžio, iš PEFC sertifikuotų miškų, patogios formos. Apsauginiai žiedai iš besiūlio plieninio vamzdžio, įspausti giliai į rankeną, todėl įkalant dildę rankena neskyla. Apsauginiai žiedai tvirtai sujungti su rankena.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį