Kietmedžio rankena dildei, Bendras ilgis: 100mm

Prekės Nr.: 519400 100
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 341 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Bendras ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis 100 mm
Norma DIN 395
tinka dildžių ilgiui (plokščios, tribriaunės, pusapvalės dildės) 100 mm
tinka dildžių ilgiui (keturbriaunės, apvalios dildės) 150 mm - 200 mm
Produkto rūšis Rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 519400 100
EAN / GTIN 2050001030658
Gamintojas Hessisches Diakoniezentrum e.V. Hephata Drechslere, Zum Herzberg 14, 36287 BREITENBACH AM HERZBERG, Germany, www.hephata.de

Aprašymas

Modelis:

Iš kietmedžio, iš PEFC sertifikuotų miškų, patogios formos. Apsauginiai žiedai iš besiūlio plieninio vamzdžio, įspausti giliai į rankeną, todėl įkalant dildę rankena neskyla. Apsauginiai žiedai tvirtai sujungti su rankena.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį