2K ergonomiška dildžių rankena, Bendras ilgis: 110mm

Prekės Nr.: 519600 110
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 279 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Bendras ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis 110 mm
tinka rankenų ilgiui 150 mm - 250 mm
Produkto rūšis Rankena

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 519600 110
EAN / GTIN 4045197890344
Gamintojo numeris 519600 110

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška 2-jų komponentų dildės rankena su kiauryme pakabinimui ir praktiškais spalvotais ženkliukais (raudonas, žalias, geltonas) individualiam žymėjimui, pvz., įkartų dydžiui. Paviršiaus struktūra geram suėmimui ir prie rankų pritaikyta forma užtikrina, kad net ir šlapiomis bei tepaluotomis rankomis jėga bus perduodama be vargo. Iš abiejų pusių naudojami perėjimo antgaliai patikimai laiko.

Paskirtis:

Skirta visoms dirbtuvių, raktų ir precizinėms dildėms.

Tiekiama:

Dildžių rankena, yra po 1 spalvotą ženkliuką raudonos, žalios ir geltonos spalvos.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį