Plastikinė dildės rankena 110 mm

Prekės Nr.: 519550 110
reikia užklausti
Yra sandėlyje
633 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Bendras ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Bendras ilgis 110 mm
    tinka rankenų ilgiui 150 mm - 250 mm
    Produkto rūšis Rankena

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 519550 110
    EAN / GTIN 4009215074888
    Gamintojo numeris 4191110S-12

    Aprašymas

    Modelis:

    Iš smūgiams atsparaus plastiko, su didele kiauryme pakabinimui. Nereikia pragręžti platesnės kiaurymės dildės antgaliui, nenurieda.
    Su iš abiejų pusių naudojamu antgaliu tvirtam fiksavimui.

    Paskirtis:

    Skirta visoms dirbtuvių, precizinėms ir raktų dildėms.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Palyginti su panašiais produktais

    Šis produktas


    Rekomendacijos


    Plastikinė dildės rankena  110 mm

    Plastikinė dildės rankena 110 mm

    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    633 vnt. yra sandėlyje
    1,95 €
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    1 367 vnt. yra sandėlyje
    2,36 €
    Bendras ilgis 110 110
    tinka rankenų ilgiui 150 ;250 150 ;250
    Produkto rūšis Rankena Rankena

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį