VALTITAN precizinė plokščia dildė 200/0

Prekės Nr.: 520150 200/0
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis be antgalio mm / šveicariško tipo įkartos Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    atitinka vokišką įkartų tipą 2
    Skerspjūvis 21,3×4,8 mm
    Ilgis be antgalio 200 mm
    Produkto rūšis Precizinė dildė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 520150 200/0
    EAN / GTIN 613548062197
    Gamintojo numeris LPV1163-8-0

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    Plienas <67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Ketus (G)
     
    CuZn
     
    Plastikas, GFK
     
    Mediena
     
    Uni
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Labai naši precizinė dildė VALTITAN ypatingai patvari, nes paviršiaus kietumas 1200 HV. Specialus įkartų profilis neleidžia dildėms pasidengti drožlėmis. Aukščiausias našumas ir patvarumas. Beveik nerūdijančios, todėl jas galima naudoti ir rūdis sukeliančioje aplinkoje. Nepalieka jokių korozinių apnašų.
    3 pusės rantytos, buku galu.