Dildė medienai, apvali 200 mm

Prekės Nr.: 519370 200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
104 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis be antgalio (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Forma: E
  • Norma: DIN 7263

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Įkartos Įkartos 2 (vidutinė)
    Forma E
    Skersmuo 8 mm
    Ilgis be antgalio 200 mm
    Norma DIN 7263
    Produkto rūšis Brūžiklis medienai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 519370 200
    EAN / GTIN 4009215007374
    Gamintojo numeris 15622020

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    CuZn
     
    Plastikas, GFK
     
    Mediena
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Ruošiniai apdirbami profilinio kalimo būdu ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis iki pat kraštų padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. Po kruopščiausio apdirbimo šiluminiu būdu grūdinant šios aukštos kokybės medienos dildės įgauna geriausias darbo savybes ir patvarumą.
    Apvali