Apvali dildė 200 mm

Prekės Nr.: 514210 200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
931 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis be antgalio (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Forma: F
  • Forma: apvali
  • Norma: DIN 7261

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įkartos 2
Forma F
Forma apvali
Dildės plotas visos pusės rantytos
Skersmuo 7,1 mm
Ilgis be antgalio 200 mm
su dildės rankena ne
Norma DIN 7261
Produkto rūšis Dirbtuvėms skirta dildė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 514210 200
EAN / GTIN 4045197571687
Gamintojo numeris 514210 200

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 

Aprašymas

Modelis:

Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. Neišgaubtos dildės būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.
Su kreipiamosiomis įkartomis, pusiau buku galu.

Paskirtis:

Aukštos kokybės dildė naudojimui dirbtuvėse, labai naši ir patvari.

Standartas:

DIN 7261 forma F