Pusapvalė dildė 200 mm

Prekės Nr.: 513200 200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
428 vnt. yra sandėlyje
  • Forma: E
  • Forma: pusapvalė
  • Norma: DIN 7261

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įkartos 2
Įkartų pobūdis Pusiau glotnios
Forma E
Forma pusapvalė
Dildės plotas visos pusės rantytos
Skerspjūvis 21×6 mm
Ilgis be antgalio 200 mm
su dildės rankena ne
Norma DIN 7261
Produkto rūšis Dirbtuvėms skirta dildė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 513200 200
EAN / GTIN 4009215017625
Gamintojo numeris 31522020

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 

Aprašymas

Modelis:

Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. Neišgaubtos dildės būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.
Su kreipiamosiomis įkartomis, pusiau buku galu.

Paskirtis:

Aukštos kokybės dildė naudojimui dirbtuvėse, labai naši ir patvari.

Standartas:

DIN 7261 forma E

Pastaba:

Dildes galima užsisakyti ir su rankena Nr. 513201.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys