Tribriaunė dildė 150 mm

Prekės Nr.: 511220 150
reikia užklausti
Yra sandėlyje
268 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis be antgalio (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Forma: C
  • Forma: tribriaunės, pusiau buku galu
  • Norma: DIN 7261

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Įkartos 3
    Forma C
    Forma tribriaunės, pusiau buku galu
    Dildės plotas 3
    Plotis 11 mm
    Ilgis be antgalio 150 mm
    su dildės rankena ne
    Norma DIN 7261
    Produkto rūšis Dirbtuvėms skirta dildė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 511220 150
    EAN / GTIN 4045197889430
    Gamintojo numeris 511220 150

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    INOX
     
    Ketus (G)
     
    CuZn
     
    Plastikas, GFK
     
    Mediena
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. Neišgaubtos dildės būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.
    Visos pusės rantytos; pusiau buku galu.

    Paskirtis:

    Aukštos kokybės dildė darbui dirbtuvėse, labai naši ir patvari.

    Standartas:

    DIN 7261 forma C