Lazerinis atstumo matuoklis GLM50-27C

Prekės Nr.: 465560 GLM50-27C
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Sąsaja: TESA Link Connector TLC
  • IP apsaugos klasė: IP 65

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija GLM50-27C
Matavimo tikslumas ±1,5 mm
Stovo sriegis 1/4 in
Sąsaja TESA Link Connector TLC
IP apsaugos klasė IP 65
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Įmontuotų baterijų Nr. 081551 LR6
Veikimo nuotolis 50 m
Sudėtis / atimtis taip
Minimalūs / maksimalūs matavimai taip
Ploto ir tūrio matavimai taip
netiesioginis matavimas (Pitagoras) taip
Posvyrio jutiklis 360 laipsniai
Paskutinių matavimų parodymas taip
Srovės tiekimas 081551 LR6
Baterijų veikimo trukmė (matavimai) 25 000
Lazerio klasė pagal IEC 825-1 2
Ilgis 119 mm
Plotis 53 mm
Aukštis 29 mm
Svoris 200 g
Produkto rūšis Atstumo matuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 465560 GLM50-27C
EAN / GTIN 4059952518824
Gamintojo numeris 0601072T00

Aprašymas

Modelis:

Lazerinis atstumo matuoklis su tvirtu, smūgiams atspariu korpusu, hermetiškas. Optimaliai matomi rodmenys apšviestame trijų eilučių ekrane. Lazerio klasė 2 pagal IEC 825-1.
Patobulintas paviršius ir apšviestas ekranas, todėl dar patogiau naudotis. Nuėmimo funkcija. Integruotas 360° posvyrio jutiklis parodo objekto nuožulnumą, uždėjus korpusą ant jo, ir suteikia galimybę netiesiogiai išmatuoti aukštį. Galima sudarinėti skaitmeninius brėžinius, pagrindinius pjūvius, importuoti jau turimus duomenis ir eksportuoti darbo rezultatus, taip pat patogu išmatuoti statybų aikšteles. Greitas ir efektyvus duomenų perdavimas ir dokumentavimas naudojant Bluetooth ryšį ir Bosch MeasureOn programėlę.

Funkcija:

IP64: Yra apsauga nuo vandens purslų iš visų pusių ir dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su apsauginiu krepšiu.
Su baterijomis Nr. 081551 LR6.

Priedai pasirinktinai:

Matavimo trikojis Nr. 468558

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį