Universalus/lazerio laikiklis 1

Prekės Nr.: 861785 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 200 mm
Plotis 140 mm
Aukštis 60 mm
Svoris 0,25 kg
Laikiklis 1/4 colio
maksimalus suspaudimo tarpas iki ⌀ 45 mm; kampuotas iki 55 mm
Medžiaga iš plastiko
Produkto rūšis Laikiklis; tvirtinimo kiaurymė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 861785 1
EAN / GTIN 4008158041469
Gamintojo numeris STE-LH

Aprašymas

Modelis:

L-pasukamas laikiklis su dviem sukimosi ašimis. 360° šalia tvirtinimo spaustuko, 180° ant srieginio laikiklio. Laikiklis su 1/4 colio srieginiu laikikliu.

Paskirtis:

Pagalbinėms priemonėms tvirtinti, pvz., lazeriams, kameroms arba statybinėms lempoms. Galima naudoti be įrankių ant apvalių (iki 45 mm) bei kampuotų(iki 55 mm) laikiklių dalių, pvz.: dengimo ir surinkimo atramų (Nr. 861780), profilių, kopėčių ir kt.

Pastaba:

Tinkamus lazerinius nivelyrus galite užsakyti Nr. 468488; 468490; 468481; 468465 bei tinkamus atstumo matuoklius rasite Nr. 465550 dyd. X3; dyd. X4 ir 465560 dyd. GLM50-27C.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį