Kryžminis lazerinis nivelyras GCL 2-50CG

Prekės Nr.: 468488 2-50CG
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 54
  • Sąsaja: Bluetooth sąsaja
  • Pakuotė: Transportavimo lagaminas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Leistina paklaida ±0,3 mm/m
IP apsaugos klasė IP 54
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Nominalioji įtampa 12 V
Lazerio klasė 2
Lazerio spalva žalia
Veikimo nuotolis 20 m
Veikimo nuotolis su imtuvu 80 m
Išlyginimo ribos ±4 laipsniai
Stovo sriegis 1/4 in
Ilgis 136 mm
Plotis 55 mm
Aukštis 122 mm
Svoris 600 g
Sąsaja Bluetooth sąsaja
Pakuotė Transportavimo lagaminas
Produkto rūšis Kryžminių linijų lazeris

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 468488 2-50CG
EAN / GTIN 3165140865654
Gamintojo numeris 0601066H00

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas kryžminis nivelyras su išsilyginančiomis lazerio linijomis. Greitai išlyginamos horizontalios ir vertikalios linijos. Tvirtas Softgrip paviršius saugo nuo smūginių apkrovų. Apsaugotas nuo dulkių ir drėgmės. Papildomai du vertikalūs litavimo taškai.
Žalios susikryžiuojančios linijos puikiai matomos net ir prie blogo apšvietimo. Bluetooth sąsaja preciziškam darbui per atstumą neliečiant prietaiso. Gali būti maitinamas akumuliatoriumi (tiekiamas) arba baterijomis. Platus darbinis diapazonas iki 80 m naudojant imtuvą LR 7 Professional (Priedai).

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

12 V ličio jonų akumuliatorius, įkroviklis, daugiafunkcis laikiklis, lazerinis vizavimo skydas, apsauginis krepšys ir transportavimo lagaminas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį