Lazerinis atstumo matuoklis, Tipas: GLM40

Prekės Nr.: 465560 GLM40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
124 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 54

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija GLM40
Matavimo tikslumas ±1,5 mm
IP apsaugos klasė IP 54
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Įmontuotų baterijų Nr. 081551 LR3
Veikimo nuotolis 40 m
Sudėtis / atimtis taip
Ploto ir tūrio matavimai taip
netiesioginis matavimas (Pitagoras) taip
Paskutinių matavimų parodymas taip
Srovės tiekimas 081551 LR3
Baterijų veikimo trukmė (matavimai) 5 000
Lazerio klasė pagal IEC 825-1 2
Ilgis 105 mm
Plotis 41 mm
Aukštis 24 mm
Svoris 100 g
Produkto rūšis Atstumo matuoklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 465560 GLM40
EAN / GTIN 3165140790406
Gamintojo numeris 0601072900
Gamintojas Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Germany, www.bosch-professional.com

Aprašymas

Modelis:

Lazerinis atstumo matuoklis su tvirtu, smūgiams atspariu korpusu, hermetiškas. Optimaliai matomi rodmenys apšviestame trijų eilučių ekrane. Lazerio klasė 2 pagal IEC 825-1.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su apsauginiu krepšiu.
Su baterijomis 081551 LR3.

Priedai pasirinktinai:

Matavimo trikojis Nr. 468558

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį