{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | GLM150-27C | |
Matavimo tikslumas | ±1,5 mm | |
Gamintojo pavadinimas | GLM150-27C | |
Stovo sriegis | 1/4 in | |
Sąsaja | TESA Link Connector TLC; USB sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 54 | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 3,12 Ah | |
Nominalioji įtampa | 3,6 V | |
Veikimo nuotolis | 150 m | |
Sudėtis / atimtis | taip | |
Minimalūs / maksimalūs matavimai | taip | |
Ploto ir tūrio matavimai | taip | |
netiesioginis matavimas (Pitagoras) | taip | |
Posvyrio jutiklis | 360 laipsniai | |
Skaitmeninis tikslo ieškiklis | taip | |
Paskutinių matavimų parodymas | taip | |
Srovės tiekimas | Li-Ion baterija | |
Lazerio klasė pagal IEC 825-1 | 2 | |
Ilgis | 142 mm | |
Plotis | 64 mm | |
Aukštis | 28 mm | |
Svoris | 210 g | |
Produkto rūšis | Atstumo matuoklis |
Produkto numeris | 465560 GLM150-27C | |
EAN / GTIN | 4059952614304 | |
Gamintojo numeris | 0601072Z00 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Lazerinis atstumo matuoklis, Tipas: GLM150-27C
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
359,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
438 vnt. yra sandėlyje
85,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
231 vnt. yra sandėlyje
97,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis | 64 mm | 46 mm | 46 mm |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | Baterijos | Baterijos |
IP apsaugos klasė | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Ilgis | 142 mm | 110 mm | 110 mm |
Matavimo tikslumas | ±1,5 mm | ±1,5 mm | ±1,5 mm |
Srovės tiekimas | Li-Ion baterija | 2× 081551 LR3 | 2× 081551 LR3 |
Produkto rūšis | Atstumo matuoklis | Atstumo matuoklis | Atstumo matuoklis |