{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | EG II | |
Juostos ilgis | 3 m | |
Juostos plotis | 13 mm | |
Korpuso ilgis | 65 mm | |
Korpuso plotis | 22 mm | |
Korpuso aukštis | 61 mm | |
Leistina paklaida | 0,9 mm | |
Produkto rūšis | Ruletė / metras / liniuotė |
Produkto numeris | 462250 3 | |
EAN / GTIN | 4975364029119 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ruletė su automatiniu juostos fiksatoriumi TopConve 3 m
reikia užklausti
Yra sandėlyje
403 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
858 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje
|
|
Juostos plotis | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Korpuso aukštis | 61 mm | 59 mm | 59 mm |
Norma | EG II | EG II | EG II |
Juostos ilgis | 3 m | 3 m | |
Korpuso ilgis | 65 mm | 62 mm | 62 mm |
Korpuso plotis | 22 mm | 26 mm | 26 mm |
Produkto rūšis | Ruletė / metras / liniuotė | Ruletė / metras / liniuotė | Ruletė / metras / liniuotė |