Ruletė su automatiniu juostos fiksatoriumi TopConve 5,5 m

Prekės Nr.: 462250 5,5
(3,14 € / 1 Metre)

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 50,20 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
201 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Juostos ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma JIS I
Juostos plotis 13 mm
Korpuso ilgis 73 mm
Korpuso plotis 22 mm
Korpuso aukštis 68 mm
Leistina paklaida 1 mm
Produkto rūšis Ruletė / metras / liniuotė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 462250 5,5
EAN / GTIN 4975364025135

Aprašymas

Modelis:

  • Automatinis juostos stabdis (= fiksavimas) ištraukiant.
  • Juosta susivynioja paspaudus mygtuką.
  • Reguliuojamas galinis kabliukas.
  • Matavimo juosta su geltonais, juodais / raudonais užrašais ir akriline danga, atsparia trynimui. Dyd. 3,5; 5,5 – pilkas plastikinis korpusas su balta juosta. Tikslumas pagal JIS1.
Pilkas plastikinis korpusas su balta rulete. Tikslumas pagal JIS1.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį