Ruletė su automatiniu juostos fiksatoriumi TopConve 5 m

Prekės Nr.: 462250 5
(2,78 € / 1 Metre)

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 33,30 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
273 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Juostos ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EG II
Juostos ilgis 5 m
Juostos plotis 13 mm
Korpuso ilgis 73 mm
Korpuso plotis 22 mm
Korpuso aukštis 68 mm
Leistina paklaida 1,3 mm
Produkto rūšis Ruletė / metras / liniuotė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 462250 5
EAN / GTIN 4975364029126

Aprašymas

Modelis:

  • Automatinis juostos stabdis (= fiksavimas) ištraukiant.
  • Juosta susivynioja paspaudus mygtuką.
  • Reguliuojamas galinis kabliukas.
  • Matavimo juosta su geltonais, juodais / raudonais užrašais ir akriline danga, atsparia trynimui. Dyd. 3,5; 5,5 – pilkas plastikinis korpusas su balta juosta. Tikslumas pagal JIS1.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį