{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | EG II | |
Juostos ilgis | 3 m | |
Juostos plotis | 13 mm | |
Korpuso ilgis | 62 mm | |
Korpuso plotis | 26 mm | |
Korpuso aukštis | 59 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Produkto rūšis | Ruletė / metras / liniuotė |
Produkto numeris | 461910 3 | |
EAN / GTIN | 4045197949295 | |
Gamintojo numeris | 461910 3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Ruletė mm/coliai 3 m
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
751 vnt. yra sandėlyje
|
|
Juostos plotis | 13 | 13 |
Korpuso aukštis | 59 | 59 |
Norma | EG II | EG II |
Juostos ilgis | 3 | 3 |
Korpuso ilgis | 62 | 62 |
Korpuso plotis | 26 | 26 |
Produkto rūšis | Ruletė / metras / liniuotė | Ruletė / metras / liniuotė |