{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Leistina paklaida | 0,1 mm | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
Ilgis | 500 mm | |
Skerspjūvio plotis | 30 mm | |
Skerspjūvio storis | 1 mm | |
Produkto rūšis | Liniuotė |
Produkto numeris | 461400 500 | |
EAN / GTIN | 2050001063748 | |
Gamintojo numeris | 43500831 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Precizinė plieninė liniuotė nerūdijanti, lazeriu graviruotos padalos, Ilgis: 500mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
536 vnt. yra sandėlyje
|
|
Leistina paklaida | 0,1 mm | 0,4 mm |
Ilgis | 500 mm | 500 mm |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | Nerūdijantis plienas, INOX |
Skerspjūvio plotis | 30 mm | 30 mm |
Skerspjūvio storis | 1 mm | 1 mm |
Produkto rūšis | Liniuotė | Liniuotė |