{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Leistina paklaida | 0,3 mm | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
Ilgis | 3 000 mm | |
Skerspjūvio plotis | 30 mm | |
Skerspjūvio storis | 1 mm | |
Produkto rūšis | Liniuotė |
Produkto numeris | 461400 3000 | |
EAN / GTIN | 2050001951441 | |
Gamintojo numeris | 43500835 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Precizinė plieninė liniuotė nerūdijanti, lazeriu graviruotos padalos, Ilgis: 3000mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
|
|
Leistina paklaida | 0,3 mm | 0,9 mm |
Ilgis | 3 000 mm | 3 000 mm |
Norma | EG II | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | Nerūdijantis plienas, INOX |
Skerspjūvio plotis | 30 mm | 30 mm |
Skerspjūvio storis | 1 mm | 1 mm |
Produkto rūšis | Liniuotė | Liniuotė |