{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Leistina paklaida | 0,2 mm | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
Ilgis | 1 500 mm | |
Skerspjūvio plotis | 30 mm | |
Skerspjūvio storis | 1 mm | |
Produkto rūšis | Liniuotė |
Produkto numeris | 461400 1500 | |
EAN / GTIN | 2050001951434 | |
Gamintojo numeris | 43500839 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Precizinė plieninė liniuotė nerūdijanti, lazeriu graviruotos padalos, Ilgis: 1500mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
114 vnt. yra sandėlyje
|
|
Leistina paklaida | 0,2 mm | 0,6 mm |
Ilgis | 1 500 mm | 1 500 mm |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | Nerūdijantis plienas, INOX |
Skerspjūvio plotis | 30 mm | 30 mm |
Skerspjūvio storis | 1 mm | 1 mm |
Produkto rūšis | Liniuotė | Liniuotė |