Precizinė plieninė liniuotė nerūdijanti, matinė 500 mm

Prekės Nr.: 461600 500
(35,00 € / 1 Metre)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 51,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
479 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: EG II
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EG II
Leistina paklaida 0,4 mm
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
Ilgis 500 mm
Skerspjūvio plotis 30 mm
Skerspjūvio storis 1 mm
Produkto rūšis Liniuotė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 461600 500
EAN / GTIN 4045197234803
Gamintojo numeris 461600 500

Aprašymas

Modelis:

nerūdijančiojo specialaus spyruoklių plieno su šlifuotomis matavimo briaunomis. Platus modelis. Viršutinė ir apatinė skalės su mm padalomis. Puikiai įskaitoma dėl matinio paviršiaus ir aiškių padalų.
Padalos išdegintos elektrolitiniu būdu. Paviršius matinis, chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį