{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 875 | |
Kojelės ilgis | 100×70 mm | |
Tikslumas | 0 | |
Status kampas | 0,007 mm | |
Kojelės skerspjūvis | 20×5 mm | |
Medžiaga | Nerūdijantysis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Plokščias kampainis |
Produkto numeris | 451010 100X70 | |
EAN / GTIN | 4045197444073 | |
Gamintojo numeris | 451010 100X70 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Plokščias kampainis nerūdijantis, tikslumo klasė 0 100X70 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
142 vnt. yra sandėlyje
62,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
823 vnt. yra sandėlyje
15,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 935 vnt. yra sandėlyje
11,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
visos dalys | grūdintas | grūdintas | |
Tikslumas | 0 | 1 | 2 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Status kampas | 0,007 | 0,015 | 0,03 |
Kojelės skerspjūvis | 20×5 | 20×5 | 20×5 |
Kojelės ilgis | 100×70 | 100×70 | 100×70 |
Produkto rūšis | Plokščias kampainis | Plokščias kampainis | Plokščias kampainis |