{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 875 | |
Kojelės ilgis | 75×50 mm | |
Tikslumas | 0 | |
Status kampas | 0,007 mm | |
Kojelės skerspjūvis | 15×4 mm | |
Medžiaga | Nerūdijantysis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Plokščias kampainis |
Produkto numeris | 451010 75X50 | |
EAN / GTIN | 4045197444066 | |
Gamintojo numeris | 451010 75X50 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Plokščias kampainis nerūdijantis, tikslumo klasė 0 75X50 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
51,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
556 vnt. yra sandėlyje
12,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
859 vnt. yra sandėlyje
10,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tikslumas | 0 | 1 | 2 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Medžiaga | Nerūdijantysis plienas, INOX | Nerūdijantis plienas, INOX | |
Status kampas | 0,007 | 0,014 | 0,028 |
Kojelės skerspjūvis | 15×4 | 15×4 | 15×5 |
Kojelės ilgis | 75×50 | 75×50 | 75×50 |
Produkto rūšis | Plokščias kampainis | Plokščias kampainis | Plokščias kampainis |