Plokščias kampainis nerūdijantis, tikslumo klasė 0 50X40 mm

Prekės Nr.: 451010 50X40

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 45,70 € /vnt.
  • 16,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
156 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kojelės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 875
  • Medžiaga: Nerūdijantysis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 875
Kojelės ilgis 50×40 mm
Tikslumas 0
Status kampas 0,007 mm
Kojelės skerspjūvis 15×4 mm
Medžiaga Nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Plokščias kampainis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 451010 50X40
EAN / GTIN 4045197444059
Gamintojo numeris 451010 50X40

Aprašymas

Modelis:

Tikslusis kampainis iš nerūdijančiojo plieno, grūdintas ir ramiastingis. Viršutinės briaunos šlifuotos ir pritrintos tiksliai, plokštumos šlifuotos.

Paskirtis:

Kontrolei ir tiksliems darbams.

Tikslumas:

DIN 875 / 0 − kampo tolerancija, pvz., dydžiui 100×70 = 0,007 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį