{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 875 | |
Kojelės ilgis | 100×70 mm | |
Tikslumas | 1 | |
Status kampas | 0,015 mm | |
Kojelės skerspjūvis | 20×5 mm | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Plokščias kampainis |
Produkto numeris | 451030 100X70 | |
EAN / GTIN | 4045197443892 | |
Gamintojo numeris | 451030 100X70 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Plokščias kampainis nerūdijantis, tikslumo klasė 1, Kojelės ilgis: 100X70mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
705 vnt. yra sandėlyje
15,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
119 vnt. yra sandėlyje
62,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 654 vnt. yra sandėlyje
11,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tikslumas | 1 | 0 | 2 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė | |
Status kampas | 0,015 mm | 0,007 mm | 0,03 mm |
Kojelės skerspjūvis | 20×5 mm | 20×5 mm | 20×5 mm |
Kojelės ilgis | 100×70 mm | 100×70 mm | 100×70 mm |
Produkto rūšis | Plokščias kampainis | Plokščias kampainis | Plokščias kampainis |