{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 875 | |
Kojelės ilgis | 500×330 mm | |
Tikslumas | 1 | |
Status kampas | 0,035 mm | |
Kojelės skerspjūvis | 50×10 mm | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Plokščias kampainis |
Produkto numeris | 451030 500X330 | |
EAN / GTIN | 4045197444158 | |
Gamintojo numeris | 451030 500X330 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Plokščias kampainis nerūdijantis, tikslumo klasė 1, Kojelės ilgis: 500X330mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
216,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
65,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tikslumas | 1 | 2 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 |
Status kampas | 0,035 mm | 0,07 mm |
Kojelės skerspjūvis | 50×10 mm | 40×8 mm |
Kojelės ilgis | 500×330 mm | 500×250 mm |
Produkto rūšis | Plokščias kampainis | Plokščias kampainis |