{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Modelis | Magnetas | |
Prijungimo sriegis | M8 | |
Prijungimo sriegio sureguliavimas | vidur. | |
Sukibimo jėga | 1 000 N | |
Ilgis | 75 mm | |
Plotis | 50 mm | |
Aukštis | 55 mm | |
Produkto rūšis | Magnetinis padas |
Produkto numeris | 442120 1 | |
EAN / GTIN | 7290005393044 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Trikojo pagrindas, Tipas: 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
347 vnt. yra sandėlyje
52,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
304 vnt. yra sandėlyje
46,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 260 vnt. yra sandėlyje
55,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Prijungimo sriegis | M8 | M8 | M8 |
Modelis | Magnetas | Jungimo magnetas | Magnetas |
Prijungimo sriegio sureguliavimas | vidur. | šoninis | šoninis |
Sukibimo jėga | 1 000 N | 1 000 N | 1 000 N |
Aukštis | 55 mm | 55 mm | 58 mm |
Ilgis | 75 mm | 80 mm | 75 mm |
Produkto rūšis | Magnetinis padas | Magnetinis padas | Magnetinis padas |