Trikojo pagrindas K1,7

Prekės Nr.: 442120 K1,7
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis Gnybtas 1,7 colio
Prijungimo sriegis M6 / M8 / 1/4 colio / 3/8 colio
Prijungimo sriegio sureguliavimas divers
Atsidarymo plotis 45 mm
Produkto rūšis Magnetinis padas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 442120 K1,7
EAN / GTIN 7290005394843

Aprašymas

Modelis:

Nuolatinio magneto padai su prizmine baze ir jungikliu. Magnetinė jėga veikia per pado prizminę ir plokščią apačią bei galinę plokštumą. Limpa ant visų lygių ir cilindrinių paviršių.
Gnybtu su specialiu Softgrip galima tvirtinti prie lygių ir apvalių paviršių. Skirtingi vidiniai sriegiai įvairių šarnyrinių svirčių tvirtinimui.

Tinka:

Lankstinės svirtys Nr. 442110 ir 442114.