Trikojo pagrindas V

Prekės Nr.: 442120 V
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis Vakuuminis pagrindas
Prijungimo sriegis M8
Prijungimo sriegio sureguliavimas šoninis
Sukibimo jėga 350 N
Ilgis 100 mm
Plotis 100 mm
Aukštis 26 mm
Produkto rūšis Magnetinis padas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 442120 V
EAN / GTIN 7290003243327

Aprašymas

Modelis:

Nuolatinio magneto padai su prizmine baze ir jungikliu. Magnetinė jėga veikia per pado prizminę ir plokščią apačią bei galinę plokštumą. Limpa ant visų lygių ir cilindrinių paviršių.
Vakuuminis padas tvirtinimui prie visų lygių ir neporėtų paviršių.

Tinka:

Lankstinės svirtys Nr. 442110 ir 442114.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį