3-D šarnyrinė svirtis 240

Prekės Nr.: 442114 240
reikia užklausti
Yra sandėlyje
462 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šarnyrinės svirties ilgis L1 110 mm
    Šarnyrinės svirties ilgis L2 101 mm
    Išorinio sriegio ⌀ apačioje M8
    Vidinio sriegio ⌀ viršuje M6
    Produkto rūšis Matavimo trikojis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 442114 240
    EAN / GTIN 4045197551221
    Gamintojo numeris 442114 240

    Aprašymas

    Modelis:

    Mechaninės 3-D šarnyrinės svirtys su centriniu fiksatoriumi. Visi trys lankstai fiksuojami viena rankena. Laipsniškai reguliuojama fiksavimo jėga. Rutuliniai šarnyrai užtikrina greitą ir paprastą pastatymą.