Indikatoriniai vidmačiai KT 100-510 mm

Prekės Nr.: 435125 100-510

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Matavimo ribos (diapazonas) 100 mm - 510 mm
    Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus 0,5 µm
    Matavimo gylis 235 mm
    Liestukų skaičius 5
    Matavimo diskų kiekis 4
    Pakuotė tvirta dėžė
    Produkto rūšis 2 taškų tikslusis vidmatis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 435125 100-510
    EAN / GTIN 2050002074408

    Aprašymas

    Modelis:

    Dviejų taškų vidmatis, modelio Schwenk pagrindu. Skirta vidinių profilių ir dantytų griovelių, įpjovų ir pleištinių profilių matavimams. Labai tikslus ir patikimas dėl galimybės keisti matavimo kaiščio eigą aplenkiant segmentą. Naudojant keičiamus antgalius galima išmatuoti didelį plotą. Rutulinių antgalių tvirtinimui skirti matavimo antgaliai su vidiniais sriegiais. HM rutulius galima rinktis nuo ⌀0,5mm kas 0,001 mm (tolerancija < 2µm).

    Tiekiama:

    Prietaiso laikiklis su kontaktiniu kaiščiu ir matavimo antgaliais, be rutulinių antgalių ir ekrano.

    Priedai pasirinktinai:

    Rutuliniai įdėklai su HM rutuliais, komparatorius Nr. 434674, indukcinis komparatorius Nr. 434670, laikrodinis indikatorius su kairinės eigos skale 434807 dyd. 10, skaitmeninis laikrodinis indikatorius 434322.

    Pastaba:

    Matavimo kamščių saugiam ir greitam matavimui reikia teirautis.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį