Indikatoriniai vidmačiai KT 8-12 mm

Prekės Nr.: 435125 8-12

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Matavimo ribos (diapazonas) 8 mm - 12 mm
    Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus 0,5 µm
    Matavimo gylis 100 mm
    Liestukų skaičius 5
    Matavimo diskų kiekis 1
    Pakuotė tvirta dėžė
    Produkto rūšis 2 taškų tikslusis vidmatis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 435125 8-12
    EAN / GTIN 2050001051035
    Gamintojo numeris 16000000

    Aprašymas

    Modelis:

    Dviejų taškų vidmatis, modelio Schwenk pagrindu. Skirta vidinių profilių ir dantytų griovelių, įpjovų ir pleištinių profilių matavimams. Labai tikslus ir patikimas dėl galimybės keisti matavimo kaiščio eigą aplenkiant segmentą. Naudojant keičiamus antgalius galima išmatuoti didelį plotą. Rutulinių antgalių tvirtinimui skirti matavimo antgaliai su vidiniais sriegiais. HM rutulius galima rinktis nuo ⌀0,5mm kas 0,001 mm (tolerancija < 2µm).

    Tiekiama:

    Prietaiso laikiklis su kontaktiniu kaiščiu ir matavimo antgaliais, be rutulinių antgalių ir ekrano.

    Priedai pasirinktinai:

    Rutuliniai įdėklai su HM rutuliais, komparatorius Nr. 434674, indukcinis komparatorius Nr. 434670, laikrodinis indikatorius su kairinės eigos skale 434807 dyd. 10, skaitmeninis laikrodinis indikatorius 434322.

    Pastaba:

    Matavimo kamščių saugiam ir greitam matavimui reikia teirautis.