Indikatorius su kairinės krypties skale 30 mm

Prekės Nr.: 434807 30

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 71,00 € /vnt.
  • 23,30 € /vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo intervalas (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma Gamykliniai standartai
    Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 30 mm
    Padalos vertė 0,01 mm
    Padalos vertė per rodyklės apsisukimą 1 mm
    Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) 20 µm
    Kontaktinio kaiščio ⌀ 5 mm
    Indikatoriaus ⌀ 58 mm
    Matavimo jėga 0,8 N - 1,6 N
    Matavimo prietaisai analoginis
    Korpuso ⌀ 57 mm
    Pakuotė tvirta dėžė
    Produkto rūšis Indikatorius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 434807 30
    EAN / GTIN 4031452160765

    Aprašymas

    Modelis:

    Preciziniai indikatoriai metaliniu korpusu, jungiamojo antgalio ⌀ 8 mm h6, grūdintas ir šlifuotas. Su kairinės krypties skale naudojimui su gylio matavimo tilteliais ir tiksliais vidmačiais.

    Tinka:

    Gylmačiai Nr. 434805.