{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 876 | |
Tikslumas | 1 mm | |
Lygumas | 0,016 mm | |
Storis | 70 mm | |
Plieniniai rutuliniai antgaliai | 3 | |
Svoris | 55 kg | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Produkto rūšis | Matavimo plokštė |
Produkto numeris | 430200 630X400 | |
EAN / GTIN | 2050001040091 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Granito plokštė Tikslumo klasė 1, Ilgis × plotis: 630X400mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
734,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
717,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tikslumas | 1 mm | 0 mm |
Svoris | 55 kg | 55 kg |
Norma | DIN 876 | DIN 876 |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | Gamintojo patikros sertifikatas |
Storis | 70 mm | 70 mm |
Plieniniai rutuliniai antgaliai | 3 | 3 |
Produkto rūšis | Matavimo plokštė | Matavimo plokštė |